APMT 133512 SR, HB7510, Type: ST1400

Réf.: 215327 ST1400
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 133512 SR
Type ST1400
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7510
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215327 ST1400
EAN / GTIN 4045197673572
Réf. fabricant 215327 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout