APMT 180508 ER, HB7935, Type: TI

Réf.: 215254 TI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.90 / Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 180508 ER
Type TI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7935
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,17 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215254 TI
EAN / GTIN 4045197696199
Réf. fabricant 215254 TI

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
40
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.