APMT 180531 SR ST1400

Réf.: 215241 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    Code ISO plaquette APMT 180531 SR
    Type ST1400
    Rayon d'angle 2 mm
    Nuance HB7520
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,25 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215241 ST1400
    EAN / GTIN 4045197673503
    Réf. fabricant 215241 ST1400

    Tableau d’application

    Acier < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :