APET 180520 FR, HU7810, Type: ALU

Réf.: 215210 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APET 180520 FR
Type ALU
Rayon d'angle 1,8 mm
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215210 ALU
EAN / GTIN 4045197673794
Réf. fabricant 215210 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.