{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Softcut® | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents effectif Zeff | 3 | |
Nombre de plaquettes | 12 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 55 mm | |
Longueur totale Ltot | 72 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215161 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197455208 | |
Réf. fabricant | 215161 50/3 |