{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 45 mm | |
Longueur totale Ltot | 200 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 44 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,69 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,95 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215157 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197349231 | |
Réf. fabricant | 215157 25/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC longue, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 316.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 329.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 307.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 298.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 4 | 2 | 2 |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage |
Longueur totale Ltot | 200 mm | 40 mm | 180 mm | 170 mm |
Arrosage interne | non | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 1805.. | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ dents DC | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |