Fraise à surfacer / dresser à 90° 40/4 mm

Réf.: 215055 40/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 40 mm
    Nombre de dents Z 4
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Dressage
    Arrosage interne oui
    Longueur totale Ltot 40 mm
    ⌀ fixation 16 mm
    Plaquette adaptée SOMT 09T304
    Jeu de vis pour plaquettes 219810 (9IP; 2,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215055 40/4
    EAN / GTIN 4045197750303
    Réf. fabricant 215055 40/4

    Description

    Exécution:

    En acier à outils trempé spécial pour un fonctionnement sans vibrations et une longue durée de vie. Les dents de planage permettent d'obtenir de très bons états de surface.

    Attention:

    Sans Powercard!

    Remarque(s):

    Pour pouvoir utiliser les 4 arêtes de coupe, la plaquette doit toujours être tournée dans le sens indiqué.
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes