SOMT 09T304 TR UNI

Réf.: 215078 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOMT 09T304 TR
    Type UNI
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance HB735
    Type d'outils Carbure
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 3,97 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215078 UNI
    EAN / GTIN 4045197455031
    Réf. fabricant 215078 UNI

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    320
    Acier < 750 N/mm²
    P
    215
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    210
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Fonte GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes extrêmement robustessuivant les dimensions normalisées ISO, frittées et rectifiées avec précision. Grande dureté et résistance à l’usure grâce à la structure micrograin.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :