Fraise à surfacer / dresser à 90° 100/8 mm

Réf.: 215050 100/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 100 mm
Nombre de dents Z 8
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 32 mm
Plaquette adaptée SOMT 09T304
Jeu de vis pour plaquettes 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215050 100/8
EAN / GTIN 4045197281036
Réf. fabricant 215050 100/8

Description

Exécution:

En acier à outils trempé spécial pour un fonctionnement sans vibrations et une longue durée de vie. Les dents de planage permettent d’obtenir de très bons états de surface.

Remarque(s):

Pour pouvoir utiliser les4 arêtes de coupe, la plaquette doittoujours être tournée dans le sens indiqué.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes