{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 31 mm | |
Longueur totale Ltot | 105 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT 09T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215045 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197221674 | |
Réf. fabricant | 215045 25/2 |