Fraise à chanfreiner HSI GARANT Softcut 25/5 mm

Réf.: 214911 25/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de chanfreinage en tirant: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Type de queue Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant 45 degré
Angle d'attaque κ 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 5
⌀ D 25 mm
⌀ chanfreinage max. Dmax 35,1 mm
Longueur de col L1 45 mm
Longueur totale Ltot 130 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée SO.T 0836..
Jeu de vis pour plaquettes 219863 (8IP ; 2,2 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214911 25/5
EAN / GTIN 4045197853936
Réf. fabricant 214911 25/5

Description

Exécution:

Outil de fraisage très performant, pour l'usinage en avant et inverse.

Remarque(s):

Dmax pour utilisation avec plaquettes r = 0,4 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.