{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Plaquette adaptée | SO.. 0836.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 214908 40/5 | |
EAN / GTIN | 4045197674654 | |
Réf. fabricant | 214908 40/5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |