SOET 120504 PDER ALU

Réf.: 214860 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOET 120504 PDER
Type ALU
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214860 ALU
EAN / GTIN 4045197747945
Réf. fabricant 214860 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.