Fraise à surfacer à 45° TwinCut Pas normal 125/8 mm

Réf.: 213415 125/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 8
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TwinCut
⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents Z 8
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes ON.U 136,8 mm
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes SN.U 140,2 mm
Longueur totale Ltot pour plaquettes SN.U 63 mm
Longueur totale Ltot pour plaquettes ON.U 61,3 mm
⌀ fixation 40 mm
Plaquette adaptée SN.U; ON.U
Jeu de vis pour plaquettes 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Sous-plaquette 219897
Vis de serrage pour sous-plaquette 219899
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213415 125/8
EAN / GTIN 4045197605528
Réf. fabricant 213415 125/8

Description

Exécution:

A partir de ⌀ 160 mm, pour mandrins suivant DIN 2079 avec 4 trous de fixation supplémentaires et sans arrosage interne.

Utilisation:

Avec plaquettes double face à 8 arêtes (ON.U) ou à 4 arêtes (SN.U).

Pièce(s) de rechange:

Sous-plaquette 219897 utilisable pour les deux types de plaquettes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
Ne pas mélanger les plaquettes ON.U et SN.U.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à surfacer à 45° TwinCut Pas normal 125/8 mm

Fraise à surfacer à 45° TwinCut Pas normal 125/8 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  977.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  766.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 8 8
⌀ fixation 40 40
Arrosage interne oui oui
Plaquette adaptée SN.U ;ON.U OF.. 050405
Type de queue avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 125 125
Type de produit Fraises à surfacer Fraises à surfacer

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange