SNMU 14T7 ANER INOX

Réf.: 213458 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMU 14T7 ANER
Type INOX
Nuance HB7630
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Avance fz par dent 0,2 mm
Nombre de changements/dents 8
Epaisseur plaquette E 7 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213458 INOX
EAN / GTIN 4045197605993
Réf. fabricant 213458 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Double face avec 2×4 arêtes.

Recommandation(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max