Il existe une alternative à ce produit

Plaquette de fraisage XDLT 120408 TN, pour fraises HPC FeedKing, HB7535, Type: INOX

Réf.: 212987 INOX
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLT 120408 TN
Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,8 mm
Avance fz par dent 1,07 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212987 INOX
EAN / GTIN 4045197362353
Réf. fabricant 212987 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max