XDLT 120408 ER INOX

Réf.: 212979 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
300 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLT 120408 ER
Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,8 mm
Avance fz par dent 1,07 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212979 INOX
EAN / GTIN 4045197581822

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :