Fraise grande avance Feedking 42/6 mm

Réf.: 212905 42/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FeedKing
⌀ dents DC 42 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Pas des arêtes de coupe différent
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 29 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,85 mm
Longueur totale Ltot 42 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 71 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 82 mm
Perçage par interpolation ap 0,85 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,61 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 28 mm
Plaquette adaptée XD.. 070308
Jeu de vis pour plaquettes 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212905 42/6
EAN / GTIN 4045197715326
Réf. fabricant 212905 42/6

Description

Exécution:

Géométrie de coupe dynamique pour des valeurs d’avance maximales. Très faibles vibrations grâce au logement de plaquette autostabilisant. Géométrie optimisée pour un effort de coupe réduit, ce qui réduit la charge de la broche principale.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à 4 arêtes extrêmement robustes.

Remarque(s):

En cas d’utilisation de rallonges, toujours travailler avec l’arrosage interne.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier