XOMT060310ZZER S

Réf.: 212852 S

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette XOMT060310ZZER
    Type S
    Nuance HB4420
    Type d'outils Carbure
    Profondeur de coupe recommandée ap max 0,6 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
    Rayon de programmation pour ap max 2 mm
    Avance fz par dent 0,4 mm
    Epaisseur plaquette S 3.18 mm
    Nombre de changements/dents 3
    Revêtement PVD
    Rayon d'angle 1 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212852 S
    EAN / GTIN 4045197625731
    Réf. fabricant 212852 S

    Tableau d’application

    Inconel
    S
    30
    av. arrosage max.
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier