Plaquette de fraisage ⌀ 20 mm conique tronqué ST1400

Réf.: 212784 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  80.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  67.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ST1400
Nuance HB4015
Type d'outils Carbure
Rayon Wiper axial 20 mm
Rayon Wiper radial 40 mm
Rayon de coupe R1 2 mm
Longueur de coupe Lc 10 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,15 mm
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,1 mm
Nombre de changements/dents 1
Revêtement TiN
Rayon d'angle 2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212784 ST1400
EAN / GTIN 4062406103194
Réf. fabricant 212784 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
400
Acier < 750 N/mm²
P
380
Acier < 900 N/mm²
P
360
Acier < 1100 N/mm²
P
340
Acier < 1400 N/mm²
P
320
Acier < 50 HRC
H
240
Acier < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.