{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | CARB | |
Nuance | HB7705 | |
Type d'outils | Carbure | |
Rayon Wiper axial | 20 mm | |
Rayon Wiper radial | 40 mm | |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
Avance fz dans l'acier < 60 HRC | 0,1 mm | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Revêtement | TiN | |
Rayon d'angle | 2 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212784 HART | |
EAN / GTIN | 4062406103200 | |
Réf. fabricant | 212784 HART |