Plaquette de fraisage ⌀ 25 mm, Type: ST1400

Réf.: 212680 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  79.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  65.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ST1400
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,3 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,33 mm
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,25 mm
Avance fz dans le titane > 850 N/mm2 0,3 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212680 ST1400
EAN / GTIN 4045197712523
Réf. fabricant 212680 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
360
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
240
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Utilisation:

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.