{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | ALU | |
Nuance | HU7810 | |
Type d'outils | Carbure | |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,3 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,33 mm | |
Avance fz dans l'acier < 60 HRC | 0,25 mm | |
Avance fz dans le titane > 850 N/mm2 | 0,3 mm | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212680 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197712516 | |
Réf. fabricant | 212680 ALU | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |