Fraise à copier carbure monobloc longue 16 mm

Réf.: 212590 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Copiage
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Copiage
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 140 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Vis pour plaquette 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212590 16
EAN / GTIN 4045197761378
Réf. fabricant 212590 16

Description

Exécution:

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.
Précision d'interchangeabilité optimale garantie: ± 0,015 mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.
Carbure monobloc – pour des profondeurs d'usinage élevées et pour minimiser les vibrations.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du ⌀ effectif Dw.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange