{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | ST1400 | |
Nuance | HB7520 | |
Type d'outils | Carbure | |
Rayon d'angle R | 1 mm | |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,3 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,3 mm | |
Avance fz dans l'acier < 60 HRC | 0,2 mm | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Rayon d'angle | 1 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212724 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197761637 | |
Réf. fabricant | 212724 ST1400 |