CPHX 060210 ER HART

Réf.: 212558 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CPHX 060210 ER
    Type CARB
    Nuance HB7705
    Type d'outils Carbure
    Longueur Wiper axiale 0,5 mm
    Longueur Wiper radiale 0,8 mm
    Rayon de coupe R1 1 mm
    Avance fz dans l'acier < 65 HRC 0,15 mm
    Epaisseur plaquette S 2.38 mm
    Nombre de changements/dents 2
    Revêtement TiC
    Rayon d'angle 1 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212558 HART
    EAN / GTIN 4062406099176
    Réf. fabricant 212558 HART

    Tableau d’application

    Acier < 1400 N/mm²
    P
    320
    Acier < 55 HRC
    H
    200
    Acier < 60 HRC
    H
    180
    Acier < 65 HRC
    H
    160
    GGG
    K
    300
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Précision de concentricité ±0,020 mm.
    • Plaquettes offrant une meilleure géométrie Wiper pour un usinage plus efficace dans la fabrication de moules et de matrices.
    • Très grand gain de temps grâce au saut de ligne important et à l'avance par dent élevée.
    • Plaquettes de fraisage avec géométrie Wiper radiale et axiale.

    Recommandation(s):

    Pour les pures opérations de surfaçage, réduire Vc de 30%.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae 0,2 mm.
    Lwa représente la longueur Wiper axiale.
    Lwr représente la longueur Wiper radiale.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :