• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Fraise de finition avec filetage, pour plaquettes CPHX, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/3mm

Réf.: 212538 25/3
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
⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Ramping; Ramping; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
Filetage attachement M M12
Plaquette adaptée CPHX 09T3..
Jeu de vis pour plaquettes 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212538 25/3
EAN / GTIN 4062406098766
Réf. fabricant 212538 25/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraise finition de précision pour un usinage de pré-finition et de finition extrêmement efficace. Grâce à une géométrie Wiper améliorée, permet d'obtenir d'excellentes qualités d'état de surface dans la qualité abrasive. Très grand gain de temps grâce à un saut de ligne important et une avance par dent élevée.

Utilisation:

Outil classique dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec embout 674252 réf. 15IP.