RDHX 1604 MOT UNI

Réf.: 212309 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette RDHX 1604 MOT
    Type UNI
    Nuance HB735
    Type d'outils Carbure
    Nombre de changements/dents 1
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212309 UNI
    EAN / GTIN 4045197601933
    Réf. fabricant 212309 UNI

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    330
    Acier < 750 N/mm²
    P
    255
    Acier < 900 N/mm²
    P
    210
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Fonte GG(G)
    K
    180
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :