Fraise à copier (RD..12) 0° négatif 63/6 mm

Réf.: 212145 63/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 51 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 22 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 114 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm
Perçage par interpolation ap 2,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 1 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 47,94 mm
Plaquette adaptée RD..12T3
Jeu de vis pour plaquettes 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Jeu de vis de sécurité 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Angle d'attaque κ 15 - 27 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212145 63/6
EAN / GTIN 4045197939470
Réf. fabricant 212145 63/6

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif en cas d'usure des arêtes de coupe.

Attention:

En cas d'utilisation des plaquettes à géométrie positive, ne pas employer les disques ni les vis de sécurité.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange