{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 9 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 188 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 198 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,57 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 84,94 mm | |
Plaquette adaptée | RD..12T3 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Jeu de vis de sécurité | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 - 27 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212145 100/9 | |
EAN / GTIN | 4045197192820 | |
Réf. fabricant | 212145 100/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à copier (RD..12) 0° négatif, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 100/9mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 470.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 655.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm |
Angle d'attaque κ | 15 - 27 degré | 15 - 30 degré |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 198 mm | 198 mm |