RDNX 1604 MOEN positif INOX

Réf.: 212307 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDNX 1604 MOEN
Type INOX
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,3 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212307 INOX
EAN / GTIN 4045197527240
Réf. fabricant 212307 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :