RDEX 1003 MOSN INOX

Réf.: 212250 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDEX 1003 MOSN
Type INOX
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212250 INOX
EAN / GTIN 4045197303677

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
175
Acier < 750 N/mm²
P
175
Acier < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :