Fraise à copier avec queue Weldon, pour plaquettes RD.., ⌀ D: 20mm

Réf.: 212105 20
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 10 mm
Longueur de col L1 60 mm
Longueur totale Ltot 115 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 30 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Perçage par interpolation ap 2 mm
Angle de plongée oblique αmax 5,37 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 7,45 mm
Plaquette adaptée RD..1003
Jeu de vis pour plaquettes 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Angle d'attaque κ 15 - 30 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212105 20
EAN / GTIN 4045197192516
Réf. fabricant 212105 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

Remarque(s):

ap max = 2 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.