RDHX 0702 MOTN HART

Réf.: 212218 HART
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 0702 MOTN
Type CARB
Nuance CBN925
Type d'outils CBN
Avance fz par dent 0,13 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212218 HART
EAN / GTIN 4062406358617
Réf. fabricant 212218 HART

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
350
Acier < 60 HRC
H
300
Acier < 67 HRC
H
300
Fonte GG(G)
K
500
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement pour une détection optique de l’usure.
Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Monter avec un couple de serrage de 0,9 Nm.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.