Fraise à copier (RD..07) 0° négatif, avec filetage, ⌀ D: 25mm

Réf.: 212100 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 18 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
Filetage attachement M M12
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 43 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Perçage par interpolation ap 1,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,73 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,21 mm
Plaquette adaptée RD.. 0702
Jeu de vis pour plaquettes 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212100 25
EAN / GTIN 4045197193599
Réf. fabricant 212100 25

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

Remarque(s):

ap max = 1,5 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.