RDHX 0702 MOTN ST900

Réf.: 212212 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette RDHX 0702 MOTN
    Type ST900
    Nuance HB7525
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,18 mm
    Nombre de changements/dents 1
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212212 ST900
    EAN / GTIN 4045197554185
    Réf. fabricant 212212 ST900

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    380
    Acier < 750 N/mm²
    P
    290
    Acier < 900 N/mm²
    P
    240
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    210
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Fonte GG(G)
    K
    200
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :