RDHW 0702 MOT ST900

Réf.: 212211 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 0702 MOTN
Type ST900
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212211 ST900
EAN / GTIN 4045197761231
Réf. fabricant 212211 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
210
Acier < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Fonte GG(G)
K
200
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop