{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec filetage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | rond | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 42 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Plaquette adaptée | RD..1003 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212140 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197888921 | |
Réf. fabricant | 212140 42/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à copier positif 7° 42/6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 289.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 288.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 418.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 |
Filetage attachement M | M16 | M16 | M16 |
Longueur totale Ltot | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 32 mm | 32 mm | 29 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |