Fraise à copier positif 7° 20/2 mm

Réf.: 212140 20/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: rond
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette rond
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 10 mm
Longueur totale Ltot 30 mm
Filetage attachement M M10
Plaquette adaptée RD..1003
Jeu de vis pour plaquettes 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212140 20/2
EAN / GTIN 4045197750259
Réf. fabricant 212140 20/2

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

Réduction des vibrations de coupe douce grâce à l'angle d'attaque positif à 7° de la plaquette.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
ap max = 2 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à copier positif 7° 20/2 mm

Fraise à copier positif 7° 20/2 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  183.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  183.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  253.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  194.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2
Filetage attachement M M10 M10 M10 M10
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping Fraisage circulaire; Ramping Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage Ramping; Ramping
Longueur totale Ltot 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Arrosage interne oui oui oui oui
Plaquette adaptée RD..1003 RD..1003 XD.. 070308 RPK.10T3M0T
Type de queue avec filetage avec filetage avec filetage avec filetage