{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 35 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec filetage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Longueur totale Ltot | 42 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 60 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,79 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 22,45 mm | |
Plaquette adaptée | RD..1003 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212135 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197192745 | |
Réf. fabricant | 212135 35/5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 223.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 514.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 223.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
350,00 CHF
CHF 270.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 362.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | Ramping; Ramping |
Longueur totale Ltot | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Plaquette adaptée | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |