{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 52 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | rond | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | RD..1003 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212130 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750211 | |
Réf. fabricant | 212130 52/5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à copier positif 7° 52/5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 312.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 304.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 301.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 301.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 417.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | RD..1003 | RD..1003 | RD..12T3 | RD..12T3 | XOMU094812 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 40 mm | 42 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |