Fraise à copier à 93° 20/2 mm

Réf.: 211852 20/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 93
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Angle d'attaque κ 93 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 18 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
Filetage attachement M M10
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 38 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Perçage par interpolation ap 3,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 5,23 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,4 mm
Plaquette adaptée VDGT 11T2..
Jeu de vis pour plaquettes 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Type de produit Fraises à copier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211852 20/2
EAN / GTIN 4045197648570
Réf. fabricant 211852 20/2

Description

Exécution:

Rigidité supérieure de l’outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise.
Extensibles à volonté grâce au raccord fileté.

Utilisation:

Empêche le blocage des copeaux, notamment pour le fraisage de poches profondes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,9 avec l'embout 674252 réf. 7IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes