VDGT 11T204 FR ALU

Réf.: 211867 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VDGT 11T204 FR
Type ALU
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Avance fz 0,17 mm
Nombre de changements/dents 2
Rayon d'angle 0,4 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211867 ALU
EAN / GTIN 4045197700391
Réf. fabricant 211867 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1900
Alu (à copeaux courts)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Substrat micrograins, surface du brise-copeaux polie − réduction extrême de la tendance au collage.

Remarque(s):

ap max = 3 mm pour l'ébauche avec ae = 1×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :