Fraise à copier à 90° 25/3 mm

Réf.: 211847 25/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur de col L1 35 mm
Longueur totale Ltot 90 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 48 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Perçage par interpolation ap 3,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 4,01 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 21,4 mm
Plaquette adaptée VDGT 11T2..
Jeu de vis pour plaquettes 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Type de produit Fraises à copier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211847 25/3
EAN / GTIN 4045197502148
Réf. fabricant 211847 25/3

Description

Exécution:

Rigidité supérieure de l’outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,9 avec l'embout 674252 réf. 7IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier