Fraise à copier à 90° 42/3 mm

Réf.: 211811 42/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 42 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 36 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Longueur totale Ltot 47 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 78 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 82 mm
Perçage par interpolation ap 8 mm
Angle de plongée oblique αmax 5,3 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 32,34 mm
Plaquette adaptée VCG. 2205
Jeu de vis pour plaquettes 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Type de produit Fraises à copier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211811 42/3
EAN / GTIN 4045197502094
Réf. fabricant 211811 42/3

Description

Exécution:

Rigidité supérieure de l’outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise.
Extensibles à volonté grâce au raccord fileté.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.