• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

VCGT 220530 FN Revêtement diamant, HB7810, Type: ALU

Réf.: 211860 ALU
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCGT 220530 FN
Type ALU
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz 0,25 mm
Nombre de changements/dents 2
Rayon d'angle 3 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211860 ALU
EAN / GTIN 4045197555632
Réf. fabricant 211860 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1900
Alu (à copeaux courts)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette de fraisage revêtue diamant pour des vitesses de coupe et des durées de vie supérieures dans des matériaux à base de silicium.

Remarque(s):

ap max = 7 mm pour l'ébauche avec ae = 1×D.