Fraise à copier à 90° 80/5 mm

Réf.: 211806 80/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 80 mm
    Nombre de dents Z 5
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ D3 74 mm
    Longueur totale Ltot 55 mm
    ⌀ fixation 27 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 154 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 158 mm
    Perçage par interpolation ap 10 mm
    Angle de plongée oblique αmax 2,44 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 70,34 mm
    Plaquette adaptée VCG. 2205
    Jeu de vis pour plaquettes 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Type de produit Fraises à copier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 211806 80/5
    EAN / GTIN 4045197502070
    Réf. fabricant 211806 80/5

    Description

    Exécution:

    Rigidité supérieure de l’outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes