ZDHT 150508FR-F10 ALU

Réf.: 211764 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
106 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette ZDHT 150508FR-F10
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HU7705
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,1 - 0,25 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 211764 ALU
    EAN / GTIN 4062406681920
    Réf. fabricant 211764 ALU

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    2000
    Alu (à copeaux courts)
    N
    1800
    Alu > 10% Si
    N
    900
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes rectifiées en périphérie pour un positionnement précis dans le porte-outils. Substrat micrograin performant de la toute dernière génération de nuances de coupe. Préparation optimisée des arêtes de coupe pour une utilisation dans des matériaux faciles à usiner.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier