Fraise à dresser aluminium, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/3

Réf.: 211759 40/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping; Ramping; Ramping
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
⌀ D3 30 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 70 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78 mm
Perçage par interpolation ap 9 mm
Angle de plongée oblique αmax 3,12 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 27,56 mm
Plaquette adaptée ZDHT 1505
Jeu de vis pour plaquettes 219878 4 (15IP)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211759 40/3
EAN / GTIN 4062406681777
Réf. fabricant 211759 40/3

Description

Exécution:

Système de fraisage hautes performances pour vitesses de coupe élevées. Logement de plaquette extrêmement précis. Rigidité extrême grâce à la protection optimisée contre la force centrifuge.

Attention:

Avant d’utiliser les plaquettes 211776 ALU (r = 5,0 mm) et 211777 ALU (r = 6,0 mm), il est nécessaire de modifier les assises de plaquette du porte-outils.

Remarque(s):

Le couple recommandé pour la fixation des vis de serrage 219878 4 et 219878 5 est de 3,2 Nm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser aluminium, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/3

Fraise à dresser aluminium, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/3

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  388.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  404.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  274.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ fixation 16 mm 16 mm 16 mm
Application de fraisage Ramping; Ramping; Ramping Dressage Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping
Arrosage interne oui oui oui
Plaquette adaptée ZDHT 1505 SO.. 1205.. AP.. 1805..
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré 90 degré 90 degré
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser