{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 88 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 40 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 7,6 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 6,81 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,56 mm | |
Plaquette adaptée | ZDHT 1505 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 4 (15IP) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 211755 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681883 | |
Réf. fabricant | 211755 25/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser aluminium, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 288.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 350.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 32 mm | 60 mm |
Longueur totale Ltot | 88 mm | 180 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |